Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 470nF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726606
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75II34704040J
EAN/GTIN:
     5059043573137
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1726606, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75II34704040J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 1,116*
70
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,12*
Lager 108
70
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Packungen
Mindestbestellmenge: 70 Packungen ( entspricht € 322,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.