Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
KFZ Sicherung
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCATP-L-E 25A FLACHSTECKSICHERUNG, ATO, 25A, MIT LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1569161
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCATP-L-E 25A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette:
MCATO
Sicherungsstrom:
25 A
Auslöseverhalten:
-
Größe der Flachstecksicherung:
19.1mm x 5mm x 19mm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Nennspannung, V DC:
32 V
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
Flachstecksicherungen (Kfz)
Weitere Suchbegriffe:
KFZ Sicherung
,
Sicherung KFZ
,
auto sicherung
,
(Kfz)
,
Flachstecksicherungen
,
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
MULTICOMP PRO
,
MCATP-L-E 25A
,
1569161
,
156-9161
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,397*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,397*
€ 1,66243
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 80V dc
Littelfuse
178.6152.0001
€ 3,08*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCCQ-211N SICHERUNGSHALTER, IN-LINE, ATO, 30A
Multicomp
MCCQ-211N
€ 6,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.