Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCATP-L-E 15A FLACHSTECKSICHERUNG, ATO, 15A, MIT LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1569159
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCATP-L-E 15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: MCATO
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Auslöseverhalten: -
  • Größe der Flachstecksicherung: 19.1mm x 5mm x 19mm
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 15a, auto sicherung, multicomp flachsicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MCATP-L-E 15A, 1569159, 156-9159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,656*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    FHAC0001ZXJG
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Littelfuse
    0FHA0001ZXJ
    ab € 2,83*
    Zubehör
    Littelfuse
    01550320ZXU
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Multicomp
    MCCQ-211CN
    ab € 1,79*
    Zubehör
    Multicomp
    MCCQ-211N
    ab € 2,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.