Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMSF 1.6A 250V SICHERUNG, RADIAL, FAST BLOW, 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566082
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMSF 1.6A 250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: MCMSF
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 1.6 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MCMSF 1.6A 250V, 1566082, 156-6082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,202*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.