Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMEF 2A 250V SICHERUNG, RADIAL, FAST BLOW, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566056
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMEF 2A 250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung flink, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MCMEF 2A 250V, 1566056, 156-6056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,179*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMSF 2A 250V
    ab € 0,204*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.