Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS EL7156CSZ IC PIN TREIBER,3.5A PEAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1561943
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     EL7156CSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Bauform - Treiber: SOIC
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 16.5 V
  • Ausgangsstrom: 3.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, RENESAS, EL7156CSZ, 1561943, 156-1943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.