Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 29 185 ERSATZKLINGE FÜR ROHRSCHERE 90 20 185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1560913
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 29 185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzmesser für Kunststoffschere
Kunststoffscherenersatzmesser
Rohrabschneider
Rohrschneider
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: -
  • Rohrdurchm., max.: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rohrschneider: Für biegsame Rohre und Schläuche
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: rohrschneider knipex, rohrabschneider, rohrschneider 25mm, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Schlauch, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 90 29 185, 1560913, 156-0913
    Angebote (40)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    100
    10
    Frei Haus
    ab € 9,36*
    € 11,49*
    1 Tag
    100
    1
    € 6,90*
    ab € 9,10*
    € 11,93*
    1 Tag
    57
    1
    € 7,90*
    ab € 9,09*
    € 11,94*
    2 Tage
    1
    1
    € 4,79*
    ab € 9,08*
    € 11,98*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 15,72*
    € 20,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.