Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP609-I/ST IC OP AMP QUAD,2.5V, 155KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1557408
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP609-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.08 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 250 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anstiegsrate: 0.08 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 155 kHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 155 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP609-I/ST, 1557408, 155-7408
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    96
    Frei Haus
    ab € 1,35*
    € 1,88*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,40*
    € 2,33*
    Lager 139
    2780
    1
    € 14,99*
    ab € 1,38*
    € 2,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.