Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654778
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP609-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040213319
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 155kHz
Flankensteilheit typ. = 0.08V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 121 dB
Höhe = 0.9mm

MCP606/607/608/609 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
155kHz
Flankensteilheit typ.:
0.08V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
121 dB
Höhe:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 1654778, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP609IST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,75008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 1,33073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,3008*
€ 205,03795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,45024*
€ 189,74579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,89024*
€ 177,17939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,8304*
€ 172,34818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,75008*
€ 152,0226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.