Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 350689-2 CRIMPBUCHSE,24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556896
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350689-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse der Produktreihe Universal MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 350689-2, 1556896, 155-6896
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,41*
    € 1,13*
    2 Tage
    62
    40
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 1,15*
    Lager 139
    5828
    1
    € 14,99*
    ab € 0,48*
    € 1,322*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,53*
    € 1,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,322*
    € 1,57318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 106,99*
    Zubehör
    TE Connectivity
    47386
    ab € 751,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1804030-1
    ab € 37,85*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90548-1
    ab € 245,44*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91510-1
    ab € 659,39*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90548-2
    ab € 187,65*
    Zubehör
    TE Connectivity
    44A1121-24-2/6-9
    ab € 363,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.