Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.8mm², Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8649448
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350689-2
EAN/GTIN:
     5059040419438
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen. Eine Serie verschiedener Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen von TE Connectivity.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 8649448, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 3506892, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 1,23*
2 Tage
62
40
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,25*
2 Tage
5829
1
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 1,322*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,36*
Zubehör
TE Connectivity
47386
ab € 747,22*
Zubehör
TE Connectivity
1804030-1
ab € 37,90*
Zubehör
TE Connectivity
90548-1
ab € 246,39*
Zubehör
TE Connectivity
91510-1
ab € 657,97*
Zubehör
TE Connectivity
90548-2
ab € 187,17*
Zubehör
TE Connectivity
44A1121-24-2/6-9
ab € 362,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.