Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F87xx Series Microcontrollers, PIC18, 40 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556195
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF8722-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Produktpalette: PIC18 Family PIC18F87xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 70 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, PSP, SPI
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: PIC18
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 3.84 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F87xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18LF8722-I/PT, 1556195, 155-6195
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 12,18*
    € 18,59*
    € 8,95*
    ab € 13,10*
    € 19,54*
    Lager 139
    248
    € 14,99*
    ab € 14,36*
    € 31,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,03*
    € 36,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,60*
    € 36,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,62*
    € 26,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.