Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FSM4JH TASTER,FSM4JH 6MMX6MMXH=5MM, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1555982
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FSM4JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: FSMJ
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, FSM4JH, 1555982, 155-5982
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,103*
    € 0,165*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0613*
    € 0,1666*
    Lager 139
    57384
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0826*
    € 0,1731*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1731*
    € 0,20599
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1481*
    € 0,17624
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1334*
    € 0,15875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,731* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    DFP-CN2
    € 48,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.