Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER DNR10US24 STROMVERSORGUNG, DIN-SCHIENE 10W 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550977
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DNR10US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: DNR Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 10.08 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 420 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen netzteil 10w, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, DNR10US24, 1550977, 155-0977
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    111
    Frei Haus
    ab € 24,24*
    € 35,74*
    € 5,90*
    ab € 22,91*
    € 40,01*
    Lager 139
    142
    € 14,99*
    ab € 26,01*
    € 42,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,76*
    € 48,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,91*
    € 45,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,28*
    € 41,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,94*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3543
    ab € 1,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.