Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO G17082UBK CASE, 19ZOLL,ABS, 2U, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1526724
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G17082UBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Rackhöhe: 2HE
  • Produktpalette: Multicomp Pro Rack Mount
  • Außenbreite - Zoll: 17 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 86 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.39 Zoll
  • Gehäusematerial: ABS
  • Außenbreite - metrisch: 431.8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 203.2 mm
  • Schrankform: Rackmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,32*
    € 59,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,44*
    € 57,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 44,87*
    € 53,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,54*
    € 45,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    G17082UG
    ab € 29,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.