Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO G17082UG CASE, 19 Zoll, ABS, 2U, GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1526721
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G17082UG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Rackhöhe: 2HE
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 16.97 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.99 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 86 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.39 Zoll
  • Gehäusematerial: ABS
  • Außenbreite - metrisch: 431 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 203 mm
  • Schrankform: Rackmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,25*
    € 57,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,59*
    € 55,44
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,01*
    € 44,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    G17082UBK
    ab € 30,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.