Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO G2135 GEHÄUSE, POLYCARBONAT, 190X190X55MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1526673
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 190 mm
  • Außentiefe - metrisch: 190 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 7.48 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.48 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 55 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP PRO, G2135, 1526673, 152-6673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,45*
    € 43,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    G2117
    ab € 22,53*
    Zubehör
    Multicomp
    G212
    ab € 11,33*
    Zubehör
    Multicomp
    G2120
    ab € 20,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.