Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIDEK 8920-4.3 KABEL, RJ11 4.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525788
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     8920-4.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11
Kabellänge - Imperial: 14.1 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 4.3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ11-Stecker auf RJ11-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Telefonkabel, VIDEK, 8920-4.3, 1525788, 152-5788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.