Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers, ARM7TDMI, 32 Bit, 60 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1524639
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2144FBD64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 45 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 28 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM7TDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC2000
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC2144FBD64, 1524639, 152-4639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 22,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    € 713,18*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    € 1.077,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.