Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK SWITCHES JF15SP1C TASTER, QUADRATISCH, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1524339
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     JF15SP1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 17.7mm x 17.7mm
  • Produktpalette: JF
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, drucktaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NKK SWITCHES, JF15SP1C, 1524339, 152-4339
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,00*
    € 3,90*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 2,94*
    € 7,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NKK Switches
    JF15SP1H
    € 3,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.