Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-/SIP-Schalter, 2 Schaltkreis(e), Schiebeschalter, Oberflächenmontage, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1524005
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCEMR-02-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: MCEMR
  • Schaltertyp: DIP gekapselt
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, multicomp schiebeschalter, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCEMR-02-T, 1524005, 152-4005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,616*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,564*
    € 1,86116
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,369*
    € 1,62911
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCEMR-02-T-V-T/R
    ab € 0,492*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.