Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCEMR-02-T-V-T/R DIP-SCHALTER SPST 0.025A/24VDC 2POS SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583637
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCEMR-02-T-V-T/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: MCEMR
  • Schaltertyp: DIP gekapselt
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schalterbetätiger: Vertieft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, MULTICOMP PRO, MCEMR-02-T-V-T/R, 3583637, 358-3637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,492*
      
    Preis gilt ab 450.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.