Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, 16 Positionen, 2-polig, 22.5 °, 250 V, MCRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1522040
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRM2AF-16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Schaltwinkel: 22.5 °
  • Produktpalette: MCRM
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, drehschalter 2 polig, smd schalter, drehschalter 16 pos, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCRM2AF-16R, 1522040, 152-2040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,67*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCRM2AF-10R
    ab € 1,67*
    Zubehör
    Multicomp
    MCRM4AF-16R
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.