Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehcodierschalter, Durchsteckmontage, 10 Positionen, 24 VDC, BCD, 25 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1522030
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRH2AF-10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Schaltstrom: 25 mA
  • Produktpalette: -
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgabecode: BCD
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: codierschalter bcd, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCRH2AF-10R, 1522030, 152-2030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,64*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCRH4AF-10R
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Multicomp
    MCRH3AF-16R
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Multicomp
    MCRH2AF-16R
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.