Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A3213EUA-T HALLEFFEKTSCHALTER MICROPOWER,SIP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1521681
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A3213EUA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Produktpalette: -
  • Sensorgehäuse/-bauform: SIP
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Schaltpunkt, typ.: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Ausschaltpunkt, typ.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, Hall-Effekt-Schalter, Magnetsensoren, Sensoren, Wandler, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A3213EUA-T, 1521681, 152-1681
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,73*
    Lager 139
    29353
    1
    € 14,99*
    ab € 0,426*
    € 1,111*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.