Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 44WR20KLFTB TRIMMPOTI, CERMET, 9-GANG, 4MM, 20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520657
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     44WR20KLFTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: Rechteckig
  • Produktpalette: Model 44
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 9 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.51 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer 0,25 w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 44WR20KLFTB, 1520657, 152-0657
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,51*
    € 11,73*
    Lager 139
    582
    € 14,99*
    ab € 2,46*
    € 11,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3214W-1-203E
    ab € 1,30*
    Ähnlich
    Bourns
    3224W-1-203E
    ab € 1,77*
    Ähnlich
    Bourns
    3224W-1-203E
    ab € 2,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.