Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3224W-1-203E TRIMMPOTENTIOMETER, SMD, 11-GANG, 20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-514998
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224W-1-203E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 4mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3224 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3224W-1-203E, 514998, 514-998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 2,11*
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Vishay
    ACCTRITOB308-T000
    ab € 5,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.