Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 9 Umdrehungen, 20 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 44WR20KLFTB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 9 Umdrehungen, 20 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 44WR20KLFTB
Cermet-Trimmpotentiometer, 9 Umdrehungen, 20 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 44WR20KLFTB
Cermet-Trimmpotentiometer, 9 Umdrehungen, 20 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 44WR20KLFTB
Artikel-Nr.:
     4502-64E6820
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     44WR20KLFTB
EAN/GTIN:
     4099879885111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmpotentiometer, 44WR20KLFTB, BI Technologies Cermet-Trimmpotentiometer für die Oberflächenmontage, entwickelt für kompakte Leiterplattendesigns. 4 mm quadratische Multiturn-Größe. Versiegelt, um aggressivem Waschwasser zu widerstehen, und mit einer langlebigen Konstruktion, die hohe Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Kann von oben eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.83 mm
Drehbereich (elektrisch):
3240 °
Einstellung:
oben
Höhe:
5.31 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54/2,9
Länge:
3.51 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
9
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
20 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer 0,25 w, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 11,37*
1 Tag
532
€ 14,99*
ab € 2,46*
€ 11,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 800 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3214W-1-203E
ab € 1,30*
Ähnlich
Bourns
3224W-1-203E
ab € 1,73*
Ähnlich
Bourns
3224W-1-203E
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.