Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 551-0409F LED,LEITERPLATTE,3MM,ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519376
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     551-0409F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Lichtstärke: 10 mcd
  • Abstrahlwinkel: 45 °
  • Höhe: 6.35 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 4.06 mm
  • Durchlassstrom If: 10 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, DIALIGHT, 551-0409F, 1519376, 151-9376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,484*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.