Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 550-1307F LED, PCB, 5MM, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519352
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-1307F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Lichtstärke: 1.8 mcd
  • Abstrahlwinkel: 50 °
  • Höhe: 6.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 6.1 mm
  • Durchlassstrom If: 2 mA
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, DIALIGHT, 550-1307F, 1519352, 151-9352
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,38*
    € 2,24*
    Lager 139
    2401
    € 14,99*
    ab € 0,584*
    € 2,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,366*
    € 1,62554
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.