Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 550-0307F LED,LEITERPLATTE,5MM,GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519344
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-0307F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Lichtstärke: 12.3 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Höhe: 6.1 mm
  • Produktpalette: 550
  • Breite: 6.1 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Gelb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, DIALIGHT, 550-0307F, 1519344, 151-9344
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 0,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,418*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,346*
    € 1,60174
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.