Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 20020000 SIGNALLEUCHTE, SOCKELMONT., 12-240V GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519107
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     20020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma dauerleuchte 12-240v
Linsenfarbe: Grün
  • Nennleistung: 7 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 66 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 57 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 20020000, 1519107, 151-9107
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,21*
    € 14,29*
    € 4,00*
    ab € 10,81*
    € 15,29*
    € 5,46*
    ab € 13,24*
    € 17,93*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 13,58*
    € 18,43*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 14,18*
    € 20,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    955.840.38
    ab € 6,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.