Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-01-2061 STECKERGEHÄUSE, 6POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151874
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
JR-Steckverbinder
Rastermaß: 4.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5558, 30490 &, Mini-Fit Plus 46012 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5559
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-01-2061, 151874, 151-874
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,121*
    € 0,292*
    1 Tag
    384
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1807*
    € 0,3569*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,39*
    € 0,64*
    1 Tag
    1558
    7
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,67*
    Lager 139
    48808
    1
    € 14,99*
    ab € 0,213*
    € 0,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    39000040
    ab € 0,0188*
    Zubehör
    Molex
    39000048
    ab € 0,0204*
    Zubehör
    Molex
    39000083
    ab € 0,0508*
    Zubehör
    Molex
    39012060
    ab € 0,0923*
    Zubehör
    Molex
    39012065
    ab € 0,131*
    Zubehör
    Molex
    39-00-0219
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,76*
    Zubehör
    Molex
    797580005
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.