Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-01-2060 BUCHSENGEHÄUSE, 6POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151868
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Rastermaß: 4.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5556 &, Mini-Fit Plus HCS 45750 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5557
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: JR-Steckverbinder, buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-01-2060, 151868, 151-868
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0924*
    € 0,225*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,24*
    € 0,39*
    1 Tag
    369
    7
    Frei Haus
    ab € 0,38*
    € 0,61*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,66*
    Lager 139
    77970
    1
    € 14,99*
    ab € 0,178*
    € 0,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    46018-2541
    ab € 0,161*
    Zubehör
    Molex
    39-00-0078
    ab € 7,64*
    Zubehör
    Molex
    39000078
    ab € 0,0752*
    Zubehör
    Molex
    46018-1541
    ab € 0,24*
    Zubehör
    Molex
    39012061
    ab € 0,121*
    Zubehör
    Molex
    39012066
    ab € 0,288*
    Zubehör
    Molex
    39000039
    ab € 0,0456*
    Zubehör
    Molex
    39281063
    ab € 0,26*
    Zubehör
    Molex
    39300060
    ab € 0,715*
    Zubehör
    Molex
    39301060
    ab € 0,38*
    Zubehör
    Molex
    39-28-1063
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Molex
    39-29-1068
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Molex
    46015-0603
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.