Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM21PG221SN1D FERRIT CHIP, 0805 BAUFORM, 220OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515661
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Produktpalette: BLM21
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.045 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 220 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: emi filter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM21PG221SN1D, 1515661, 151-5661
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    46785
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0296*
    € 0,0576*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0156*
    € 0,0999*
    Lager 139
    277770
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0412*
    € 0,1027*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0509*
    € 0,1286*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,027* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,55*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.