Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21PG221SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM21PG221SN1D Induktor
Murata BLM21PG221SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99271388
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.85 mm
Paketgewicht
0.01 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.045 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: emi filter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0152*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.