Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) H8610VBAAA WIPPSCHALTER 1POL EIN EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151134
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     H8610VBAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2pol ein/ein
Breite des Frontplattenausschnitts: 13 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 8600
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 277 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 19.8 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter 10 a, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), H8610VBAAA, 151134, 151-134
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    60
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,34*
    € 2,27*
    7 Tage
    60
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 14,20*
    € 20,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    F0167LOAAA
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.