Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD3V3L2BT,215 TVS-DIODE, 2UA, 3.3V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510713
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD3V3L2BT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: PESD3
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, diode sot-23, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD3V3L2BT,215, 1510713, 151-0713
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,0709*
    € 0,1203*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0791*
    € 0,2766*
    Lager 139
    45064
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0995*
    € 0,6668*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6668*
    € 0,79349
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5065*
    € 0,60274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2779*
    € 0,3307
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2422*
    € 0,28822
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,334* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.