Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbaustein, TVS, 76 V, SOT-23, PESD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510711
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD24VU1UT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sot-23
Produktpalette: PESD2
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 76 V
  • Anzahl der Pins: -
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD24VU1UT, 1510711, 151-0711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0496*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4143*
    € 0,49302
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1943*
    € 0,23122
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1766*
    € 0,21015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.