Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD1CAN,215 TVS-DIODE, 200W, 24V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510703
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD1CAN,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: PESD1
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 70 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD1CAN,215, 1510703, 151-0703
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,102*
    € 0,544*
    Lager 139
    301356
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0945*
    € 0,6928*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6928*
    € 0,82443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4481*
    € 0,53324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1796*
    € 0,21372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1462*
    € 0,17398
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,464* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.