Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS PL303QMD NETZTEIL, 2 KANÄLE, 30V, 3A, EINSTELLBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510524
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PL303QMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: PL Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 180 W
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 115 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät 3a, labornetzgerät, tti labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AIM-TTI INSTRUMENTS, PL303QMD, 1510524, 151-0524
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 669,20*
    € 771,99*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 677,03*
    € 780,17*
    € 5,90*
    ab € 691,74*
    € 791,92*
    Frei Haus
    ab € 685,66*
    € 808,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 771,99*
    € 918,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 760,36*
    € 904,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 728,91*
    € 867,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 706,51*
    € 840,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 669,20*
    € 796,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    PL601-P
    ab € 550,83*
    Zubehör
    Aim-TTi
    RM460
    ab € 171,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.