Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS PL601 NETZTEIL 1 KANAL, 60V, 1.5A, EINSTELLBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510523
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PL601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Ausgangsspannung, max.: 60 V
  • Produktpalette: PL Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 90 W
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5 A
  • Ausgangsstrom, min.: 100 µA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 115 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, tti labornetzgerät, labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AIM-TTI INSTRUMENTS, PL601, 1510523, 151-0523
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 319,01*
    € 389,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 349,00*
    € 412,85*
    € 5,90*
    ab € 379,51*
    € 447,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 412,85*
    € 491,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 411,83*
    € 490,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 396,84*
    € 472,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 384,18*
    € 457,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 349,00*
    € 415,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    PL303QMD-P
    ab € 818,21*
    Zubehör
    Aim-TTi
    RM460
    ab € 157,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.