Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 282080-1 RUNDBUCHSENGEHÄUSE, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150400
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282080-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Rastermaß: 6 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe Superseal 1.5mm von AMP
  • Produktpalette: SUPERSEAL 1.5
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 282080-1, 150400, 150-400
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,53*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,48*
    € 0,94*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 0,94*
    Lager 139
    23543
    10
    € 14,99*
    ab € 0,313*
    € 0,985*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    281934-4
    ab € 0,0181*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281934-2
    ab € 0,0168*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    282403-1
    ab € 0,0661*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58583-1
    ab € 282,48*
    Zubehör
    TE Connectivity
    282104-1
    ab € 0,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794758-1
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.