Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 068-0009 FERSENERDUNG,EINWEG,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503197
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     068-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Erdungsbandfarbe: Schwarz, Gelb
  • Produktpalette: -
  • Erdungsbandtyp: Ferse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Halterungstyp: -
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Bandmaterial: PET (Polyester)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: esd fersenband, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Fersenbänder, Produkte, Reinraumprodukte, Zehen-, MULTICOMP PRO, 068-0009, 1503197, 150-3197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 44,42*
    € 52,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,17*
    € 46,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,31*
    € 38,45
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    Zubehör
    Multicomp
    068-0019
    ab € 45,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.