Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 067-0017 ERDUNGSKABEL 10MM KNOPF AUF 4MM+KL 1.83M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503193
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     067-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlusslänge: 3 m
  • Erdungskabelfarbe: Blau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 067-0017, 1503193, 150-3193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.