Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 12411100795 TASTER, SPNO, QUADRATISCH, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150248
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     12411100795
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 18mm x 18mm
  • Schaltleistung: 125mA bei 48V DC
  • Produktpalette: MCS18
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SCHURTER, 12411100795, 150248, 150-248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.