Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 12411104797 MEMBRANTASTER, DM18MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150244
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     12411104797
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 18mm Durchmesser
  • Schaltleistung: 125mA bei 48V DC
  • Produktpalette: MCS18
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SCHURTER, 12411104797, 150244, 150-244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.