Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 100-26W KUPFERDRAHT VERSILB KYNAR WEISS 0.4MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150087
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     100-26W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.69 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.128 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVDF
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 48,06* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 72,30*
    € 86,04
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 70,72*
    € 84,16
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 65,17*
    € 77,55
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 57,85*
    € 68,84
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 54,41*
    € 64,75
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 48,06*
    € 57,19
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,86*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.