Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ES1F DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 1A, 300V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1498948
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: ES1F
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 300 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, ES1F, 1498948, 149-8948
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0815*
    € 0,1002*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0928*
    € 0,367*
    Lager 139
    69450
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0733*
    € 0,5476*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5476*
    € 0,65164
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4194*
    € 0,49909
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1805*
    € 0,2148
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 112500 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,738* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.