Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OPB810W51Z EINWEGLICHTSCHRANKE, 9.53MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1497916
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB810W51Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke
Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Produktpalette: OPB810 (L &, W ) Series
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.7 V
  • Sensormontage: Panel-/Chassismontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sender/Empfänger-Abstand: 9.53 mm
  • Schlitzbreite: 1.27 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einweglichtschranken, Lichtschranken, Sensoren, Wandler, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OPB810W51Z, 1497916, 149-7916
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.